Motion
CS72LW
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, 2.0000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00097822
No. Fabricante CS72LW
Precio192.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, 2.0000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00097822
No. Fabricante CS72LW
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
Su precio$192.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CS 72-LW
  • Seguidores de leva de rodillo de aguja
  • Sección de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
  • Alta capacidad de transporte de carga dinámica y estática, y rendimiento antifricción, en un diseño compacto
  • Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
  • Los seguidores de leva de poste estándar ofrecen la comodidad de montaje de un poste roscado y están diseñados para acomodar cargas moderadas
  • La función HexLube® permite relubricar los seguidores de leva de cabeza hexagonal a través de la cabeza hexagonal, una gran comodidad en espacios reducidos o cuando es imposible acceder a los pernos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    2-1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • UPC_NO
    637400005146
  • Peso
    1.63 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo