Motion
CFH 3 1/2

McGill (RRX)
CFH 3 1/2

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL con tachuelas pesadas, 3.5000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.7500 in de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097852
No. Fabricante CFH 3 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CFH 3 1/2

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL con tachuelas pesadas, 3.5000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.7500 in de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097852
No. Fabricante CFH 3 1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CFH 3-1/2 LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio de ranura Configuración de pasador pesado

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    3.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    1.7500 pulg.
  • Tipo de pasador
    CFH - Pasador pesado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    1-3/4-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    45700 lbf
  • RPM Máx.
    820 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, lado del poste
  • Serie
    CÁMARA de poste pesado
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CFH 3 1/2
  • Número de Upc del fabricante
    726166039943
  • UPC_NO
    726166039943
  • Peso
    7.14 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo