Motion
HR-4
Rodillo con cabeza ranurada y pasador de leva plano HR-4 - Serie HR con pasador pesado, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.5000 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, 3.5000 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #00097859
No. Fabricante HR-4
Precio535.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo con cabeza ranurada y pasador de leva plano HR-4 - Serie HR con pasador pesado, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.5000 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, 3.5000 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #00097859
No. Fabricante HR-4
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
Precio535.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HR 4" FOLL LEVA (HCS 125)
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.5000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    2.0000 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pesado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35980 lbf
  • Tamaño del lubricante
    0.1563 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tamaño de rosca macho
    2-12
  • Serie
    Poste pesado de la serie HR
  • Número de pieza del OEM
    HR-4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HR-4
  • Número de Upc del fabricante
    651041076686
  • UPC_NO
    651041076686
  • Peso
    10.83 lb
  • Número de filas
    1
  • Material
    52100 o equivalente
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador pesado Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio de ranura
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo