Motion
2341112000

McGill (RRX)
2341112000

Seguidores de levas planas y coronadas CCF 3 1/2 SB - Serie CAMROL (CF) de pulgadas, diámetro del rodillo de 3.5000 in, anchura del rodillo de 2.0000 in, diámetro de la clavija de 1.3750 in, longitud del perno de 2.7500 in, sellado, acero para rodamientos, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00097866
No. Fabricante 2341112000
Precio525.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
2341112000

Seguidores de levas planas y coronadas CCF 3 1/2 SB - Serie CAMROL (CF) de pulgadas, diámetro del rodillo de 3.5000 in, anchura del rodillo de 2.0000 in, diámetro de la clavija de 1.3750 in, longitud del perno de 2.7500 in, sellado, acero para rodamientos, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00097866
No. Fabricante 2341112000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio525.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CCF3 1/2 SB LENTE DE CAMINA SELLADO
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    3.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    1.3750 pulg.
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31625 lbf
  • RPM Máx.
    820 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CCF 3 1/2 SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166040000
  • UPC_NO
    726166040000
  • Peso
    6.15 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo