Motion
2401112000

McGill (RRX)
2401112000

Seguidores de levas planas y coronadas CCF 4 SB - Serie CAMROL (CF) de pulgadas, diámetro del rodillo de 4.0000 in, anchura del rodillo de 2.2500 in, diámetro de la clavija de 1.5000 in, longitud del perno de 3.5000 in, sellado, acero para rodamientos, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00097871
No. Fabricante 2401112000
Precio591.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
2401112000

Seguidores de levas planas y coronadas CCF 4 SB - Serie CAMROL (CF) de pulgadas, diámetro del rodillo de 4.0000 in, anchura del rodillo de 2.2500 in, diámetro de la clavija de 1.5000 in, longitud del perno de 3.5000 in, sellado, acero para rodamientos, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00097871
No. Fabricante 2401112000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio591.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CCF4 SB LENTE DE CAMINA SELLADO
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.2500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    1.5000 pulg.
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29985 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25000 lbf
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, lado del poste
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CCF 4 SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166040369
  • UPC_NO
    726166040369
  • Peso
    9.04 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo