Motion
2040510000

McGill (RRX)
2040510000

Seguidores de levas planos y con corona CFH 5/8 S - Serie CAMROL con pasador pesado, 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.3500 pulg. de diámetro del pasador, 0.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00097874
No. Fabricante 2040510000
Precio52.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
2040510000

Seguidores de levas planos y con corona CFH 5/8 S - Serie CAMROL con pasador pesado, 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.3500 pulg. de diámetro del pasador, 0.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00097874
No. Fabricante 2040510000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁMINA CAM SELLADA CFH 5/8 S
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranura LUBRI-DISC® Sello Configuración de pasador pesado

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.4375 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.3125 pulg.
  • Tipo de pasador
    CFH - Pasador pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Capacidad de carga dinámica radial
    955 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Serie
    CÁMARA de poste pesado
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CFH 5/8 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166031121
  • UPC_NO
    726166031121
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo