Motion
HR-3/4-X
HR-3/4-X Rodillo de cabeza con ranura y pasador de leva plano - Serie HR, pasador pesado, 0.7500 in de diámetro del rodillo, 0.5000 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, 0.8750 in de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #00097884
No. Fabricante HR-3/4-X
Precio31.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HR-3/4-X Rodillo de cabeza con ranura y pasador de leva plano - Serie HR, pasador pesado, 0.7500 in de diámetro del rodillo, 0.5000 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, 0.8750 in de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #00097884
No. Fabricante HR-3/4-X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HR 3/4 X FOLÍCULO DE LEVA SELLADO (HCS 21 X)
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.4375 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2140 lbf
  • Tamaño del lubricante
    0.0938 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tamaño de rosca macho
    7/16-20
  • Serie
    Poste pesado de la serie HR
  • Número de pieza del OEM
    HR-3/4-X
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HR-3/4-X
  • Número de Upc del fabricante
    651041101067
  • UPC_NO
    651041101067
  • Peso
    0.08 lb
  • Número de filas
    1
  • Material
    52100 o equivalente
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador pesado Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio de ranura
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo