Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Casquillo no metálico Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteCasquillo
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.3750 pulg.
- Ancho del rodillo0.7500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteBCF 1 3/8 S
- Número de Upc del fabricante726166035259
- UPC_NO726166035259
- Peso0.33 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona