Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Casquillo no metálico Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteCasquillo
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteBCF 1 3/4 S
- Número de Upc del fabricante726166036850
- UPC_NO726166036850
- Peso0.75 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona