Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranura LUBRI-DISC® Sello Configuración de pasador pesado
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo2.2500 pulg.
- Ancho del rodillo1.2500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador1.5000 pulg.
- Tipo de pasadorCFH - Pasador pesado
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca1-1/8-12
- Capacidad de carga dinámica radial8090 lbf
- Capacidad de carga estática radial17600 lbf
- RPM Máx.1300 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieCÁMARA de poste pesado
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCFH 2 1/4 S
- Número de Upc del fabricante726166038038
- UPC_NO726166038038
- Peso1.81 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona