BCF 2 1/4 S

McGill (RRX)
BCF 2 1/4 S

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097951
No. Fabricante BCF 2 1/4 S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
BCF 2 1/4 S

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097951
No. Fabricante BCF 2 1/4 S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PALANCA DE CAM SELLADA BCF 2-1/4 S
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Casquillo no metálico Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    2.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    BCF 2 1/4 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166038182
  • UPC_NO
    726166038182
  • Peso
    1.61 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo