CFH 3 1/4 S

McGill (RRX)
CFH 3 1/4 S

Seguidor de leva plano - Perno pesado serie CAMROL, 3.2500 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097957
No. Fabricante CFH 3 1/4 S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CFH 3 1/4 S

Seguidor de leva plano - Perno pesado serie CAMROL, 3.2500 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097957
No. Fabricante CFH 3 1/4 S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁMINA CAM SELLADA CFH 3-1/4 S
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranura LUBRI-DISC® Sello Configuración de pasador pesado

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    3.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    1.5000 pulg.
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15720 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    49820 lbf
  • RPM Máx.
    880 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    CÁMARA de poste pesado
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CFH 3 1/4 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166039646
  • UPC_NO
    726166039646
  • Peso
    4.99 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo