Motion
H112L
Cabezal plano ranurado por seguidor de leva - Serie RBC® , 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097963
No. Fabricante H112L
Price$791.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal plano ranurado por seguidor de leva - Serie RBC® , 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097963
No. Fabricante H112L
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
Price$791.89/each

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁMINA DE CAM SELLADA H 112 L

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    3-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    1.7500 pulg.
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/4-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    63250 lbf
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400005566
  • UPC_NO
    637400005566
  • Peso
    6.95 lb
  • Aplicación
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo