Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranura LUBRI-DISC® Sello Configuración de pasador pesado
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo6.0000 pulg.
- Ancho del rodillo3.2500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador3.0000 pulg.
- Tipo de pasadorCFH - Pasador pesado
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca3-12
- Capacidad de carga dinámica radial60000 lbf
- Capacidad de carga estática radial148000 lbf
- RPM Máx.475 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieCÁMARA de poste pesado
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCFH 6 S
- Número de Upc del fabricante726166042325
- UPC_NO726166042325
- Peso35.70 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona