Motion
CFH 7 S
Seguidor de leva plano - Perno pesado serie CAMROL, 7.0000 in de diámetro del rodillo, 3.7500 in de ancho del rodillo, 3.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097977
No. Fabricante CFH 7 S
Precio9,613.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Perno pesado serie CAMROL, 7.0000 in de diámetro del rodillo, 3.7500 in de ancho del rodillo, 3.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097977
No. Fabricante CFH 7 S
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
Precio9,613.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CFH 7" S FOLL LEVA SELLADA
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranura LUBRI-DISC® Sello Configuración de pasador pesado

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    7.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.7500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    3.5000 pulg.
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    3-1/2-4
  • Capacidad de carga dinámica radial
    75380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    213860 lbf
  • RPM Máx.
    400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    CÁMARA de poste pesado
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CFH 7 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166043629
  • UPC_NO
    726166043629
  • Peso
    58.33 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo