Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración excéntrica
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo0.6875 pulg.
- Ancho del rodillo0.4375 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Capacidad de carga dinámica radial955 lbf
- Capacidad de carga estática radial1215 lbf
- RPM Máx.8300 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCFE 11/16 SB
- Número de Upc del fabricante726166031619
- UPC_NO726166031619
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona