Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración excéntrica
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo3.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Capacidad de carga dinámica radial15720 lbf
- Capacidad de carga estática radial18000 lbf
- RPM Máx.950 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónCabeza, lado del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCFE 3 SB
- Número de Upc del fabricante726166039387
- UPC_NO726166039387
- Peso4.37 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona