Motion
CS128LWX

RBC Bearings
CS128LWX

Cabezal seguidor-hex de leva coronada - Serie CamCentric®, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00098084
No. Fabricante CS128LWX
Precio972.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
CS128LWX

Cabezal seguidor-hex de leva coronada - Serie CamCentric®, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00098084
No. Fabricante CS128LWX
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
Precio972.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CS 128 LWX
  • Los seguidores de leva de rodillo de aguja tienen una sección transversal de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
  • Ofrecen una alta capacidad de carga dinámica y estática, y un rendimiento antifricción, en un diseño compacto
  • Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
  • Los seguidores de leva ajustables CamCentric® se utilizan cuando se requiere un posicionamiento preciso
  • Particularmente útil para reducir la holgura o holgura en disposiciones opuestas, y para asegurar el reparto de carga en instalaciones de seguidores de levas múltiples
  • Los sellos y el conector hexagonal son características estándar de los seguidores de leva ajustables CamCentric®

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.2500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    1.5000 pulg.
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    73100 lbf
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Serie
    CamCentric®
  • Número de Upc del fabricante
    637400004637
  • UPC_NO
    637400004637
  • Peso
    8.22 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo