Motion
MM-3
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1875 pulg., tamaño de la rosca del mango: M10-32, accesorio de lubricación
Artículo MI #00098102
No. Fabricante MM-3
Precio31.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1875 pulg., tamaño de la rosca del mango: M10-32, accesorio de lubricación
Artículo MI #00098102
No. Fabricante MM-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MM-3 EXTREMO DE VARILLA MACHO
  • Revestimiento protector de cuerpo de acero al carbono para resistencia a la corrosión
  • El cuerpo de la serie estándar n.o 16 es acero aleado no tratado térmicamente
  • Carrera de acero al carbono, revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Bola de aleación de acero, tratada térmicamente, cromada dura
  • El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
  • El sufijo en blanco indica que no hay engrasador

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.1900 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    10-32
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    13 °
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    1169 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.4375 pulg.
  • Altura total
    1.5625 pulg.
  • Serie
    MM
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029037344
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.028 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo