Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#10-32
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Material de la carreraTEFLON
- Capacidad de carga estática radial865 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- LubricaciónAutolubricación
- Anchura del cabezal0,2500 pulg.
- SerieCFM-T
- Número de catálogo del fabricante1480304000
- UPC_NO662288721079
- Dibujo CAD
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca10-32