Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación16 °
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial2158 lbf
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.2810 pulg.
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Altura total1.9370 pulg.
- SerieMM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029037443
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.043 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/4-28