Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial2850 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- UPC_NO781711482612
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos