Descripción general
- Revestimiento protector de cuerpo de acero al carbono para resistencia a la corrosión
- El cuerpo de la serie estándar n.o 16 es acero aleado no tratado térmicamente
- Carrera de acero al carbono, revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Bola de aleación de acero, tratada térmicamente, cromada dura
- El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
- El sufijo en blanco indica que no hay engrasador
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación14 °
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial4218 lbf
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4370 pulg.
- Diámetro de la bola0.8125 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- SerieMM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029037597
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20