Motion
CFM 8T
1480804000 Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, autolubricante
Artículo MI #00098162
No. Fabricante CFM 8T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1480804000 Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, autolubricante
Artículo MI #00098162
No. Fabricante CFM 8T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFM 8T
  • Construcción comercial de dos piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de acero de aleación chapada Roscas externas macho Revestimiento de PTFE

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1/2-20
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    6
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    TEFLON
  • Capacidad de carga estática radial
    4920 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Serie
    CFM-T
  • Número de catálogo del fabricante
    CFM 8T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288721123
  • UPC_NO
    662288721123
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.24 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo