Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.6250-18
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa14 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial8050 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.562 pulg.
- Diámetro de la bola1.125 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400156367
- UPC_NO637400156367
- Peso0.41 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/8-18
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación