Motion
TRE10
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar TRE, macho, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00098170
No. Fabricante TRE10
Precio90.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar TRE, macho, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00098170
No. Fabricante TRE10
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
Precio90.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TRE10 EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .6250-18
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    14 mm
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    8050 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.562 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.125 pulg.
  • Altura total
    3.3750 pulg.
  • Serie
    Spherco®
  • Número de Upc del fabricante
    637400174088
  • UPC_NO
    637400174088
  • Peso
    0.41 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo