Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación tratado térmicamente / Cromado
- Material de la carreraLatón
- UPC_NO637400187910
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos