Motion
MB-2
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 6-32
Artículo MI #00098254
No. Fabricante MB-2
Price$35.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 6-32
Artículo MI #00098254
No. Fabricante MB-2
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
Price$35.94/each

Descripción general

Descripción del fabricante
MB-2 EXTREMO DE LA VARILLA DE HOMBRE L/H

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    6-32
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    16 o
  • Tipo de rosca
    UNC-3A-LH
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    502 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    0.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.1870 pulg.
  • Altura total
    1.1870 pulg.
  • Serie
    MB
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029033681
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.013 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    6-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo