Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.2500-28
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasa7 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial1700 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.281 pulg.
- Diámetro de la bola0.515 pulg.
- Altura total1.9370 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400155872
- UPC_NO637400155872
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/4-28
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación