Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3125-24
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasa9 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- Diámetro de la bola0.625 pulg.
- Altura total2.3125 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400187316
- UPC_NO637400187316
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24