Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación14 o
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial4218 lbf
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4370 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- SerieMB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029034008
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20