Motion
TREL 8
1500800000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00098313
No. Fabricante TREL 8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1500800000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00098313
No. Fabricante TREL 8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA TREL 8
  • Construcción de precisión de tres piezas Tratado con calor, Bola cromada Tratada con calor, Carcasa de aleación chapada Roscas externas izquierdas macho Carrera exterior de acero al carbono de una pieza

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1/2-20
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    6
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    7000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Serie
    TRE
  • Número de catálogo del fabricante
    TREL 8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288718710
  • UPC_NO
    662288718710
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.69 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo