Motion
MB-10
MB - Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18
Artículo MI #00098320
No. Fabricante MB-10
Precio68.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MB - Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18
Artículo MI #00098320
No. Fabricante MB-10
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
Su precio$68.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MB-10 EXTREMO DE LA VARILLA DE LA L/H PARA HOMBRE

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Tipo de rosca
    UNF-3A-LH
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    7364 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5620 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Altura total
    3.3750 pulg.
  • Serie
    MB
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029033315
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.382 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo