Descripción general
- Construcción de precisión de tres piezas Tratado con calor, Bola cromada Tratada con calor, Carcasa de aleación chapada Roscas externas izquierdas macho Carrera exterior de acero al carbono de una pieza
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#5/8-18
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación8
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial8050 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.5620 pulg.
- SerieTRE
- Número de catálogo del fabricanteTREL 10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288719618
- UPC_NO662288719618
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.41 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/8-18