Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1.2500-12
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasa25 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial28400 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Diámetro de la bola1.875 pulg.
- Altura total5.5000 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400155797
- UPC_NO637400155797
- Peso2.48 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación