Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3750-24
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa10 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Diámetro de la bola0.718 pulg.
- Altura total2.4380 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400187378
- UPC_NO637400187378
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos