Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA TREL 7N
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación7 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraAcero al carbono
- Capacidad de carga estática radial5000 lb
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.4375 pulg.
- Diámetro de la bola0.8125 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.1250 pulg.
- Longitud de la rosca del mango1.3437 pulg.
- SerieTREL
- Número de catálogo del fabricante1500701000
- Número de Upc del fabricante662288720324
- UPC_NO662288720324
- Dibujo CAD
- Peso0.17 lb
- Diámetro exterior máximo1.1250 pulg.
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad