Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial43540 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- UPC_NO781711481073
- Peso2.25 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos