TREL 16N
1501601000 Extremo roscado macho de la varilla izquierda - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1-1/4 - 12 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00098405
No. Fabricante TREL 16N
Precio292.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1501601000 Extremo roscado macho de la varilla izquierda - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1-1/4 - 12 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00098405
No. Fabricante TREL 16N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio292.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA TREL 16N
  • Construcción de precisión de tres piezas Tratado con calor, Bola cromada Tratada con calor, Carcasa de aleación chapada Roscas externas izquierdas macho Carrera exterior de acero al carbono de una pieza

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1 1/4-12
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    8.5
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    21000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    1.0000 pulg.
  • Serie
    TRE
  • Número de catálogo del fabricante
    TREL 16N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288720355
  • UPC_NO
    662288720355
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    2.53 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo