Descripción general
Descripción del fabricante
MW-2 MACHO L/H EXTREMO DE LA VARILLA CON 1.25-12 ER
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango6-32
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación16 °
- Tipo de roscaUNC-2B
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial1202 lbf
- Diámetro de la cabeza0.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.1870 pulg.
- Diámetro de la bola0.3125 pulg.
- Altura total1.0620 pulg.
- SerieMW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029039010
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.019 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca6-32
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad