Motion
HF-3
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., tamaño de la rosca del mango: #10-32, sin ajuste
Artículo MI #00098418
No. Fabricante HF-3
Precio93.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., tamaño de la rosca del mango: #10-32, sin ajuste
Artículo MI #00098418
No. Fabricante HF-3
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
Precio93.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HF 3 EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.1900 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #10-32
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1/4 pulg.
  • UPC_NO
    781711482254
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo