Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la bola0.437 pulg.
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Recubrimiento de acabadoAcero
- GradoPrecisión
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.250 pulg.
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de Upc del fabricante637400154998
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Altura total1.3750 pulg.
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial1850 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieHeim®
- UPC_NO637400154998
- Tamaño de la rosca del mango.1900-32
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3B
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/16-32
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación