HF-4
Extremo de varilla derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00098429
No. Fabricante HF-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00098429
No. Fabricante HF-4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HF 4 EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    2300 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.281 pulg.
  • UPC_NO
    781711482261
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo