HF-5
HF - Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00098440
No. Fabricante HF-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HF - Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00098440
No. Fabricante HF-5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HF 5 EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3437 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    1.3750 pulg.
  • Serie
    HF
  • UPC_NO
    781711482278
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo