Descripción general
Descripción del fabricante
HF 5 EXTREMO DE LA VARILLA
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3125-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial3350 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- Diámetro de la bola0.625 pulg.
- Altura total1.8130 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400155070
- UPC_NO637400155070
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación