Descripción general
- Revestimiento protector de cuerpo de acero al carbono para resistencia a la corrosión
- El cuerpo de la serie estándar n.o 16 es acero aleado no tratado térmicamente
- Bola de acero sinterizado, tratada térmicamente, impregnada en aceite
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación12 °
- Tipo de roscaUNF-2B
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial3915 lbf
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Diámetro de la bola0.7187 pulg.
- Altura total2.1250 pulg.
- SerieMW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029039249
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.152 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24