Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3750-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial4450 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Diámetro de la bola0.718 pulg.
- Altura total2.1250 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400155124
- UPC_NO637400155124
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación