TR6T
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., no lubricado
Artículo MI #00098459
No. Fabricante TR6T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., no lubricado
Artículo MI #00098459
No. Fabricante TR6T

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA TR 6 T

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación tratado térmicamente / Cromado
  • Material de la carrera
    Latón
  • UPC_NO
    637400190910
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo