Descripción general
- Revestimiento protector de cuerpo de acero al carbono para resistencia a la corrosión
- El cuerpo de la serie estándar n.o 16 es acero aleado no tratado térmicamente
- Bola de acero sinterizado, tratada térmicamente, impregnada en aceite
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación12 °
- Tipo de roscaUNF-2B
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial6660 lbf
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.5000 pulg.
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- Altura total2.7810 pulg.
- SerieMW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029039362
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.329 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20