MW-8T
MW - Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro de orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, autolubricante
Artículo MI #00098479
No. Fabricante MW-8T
Precio54.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MW - Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro de orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, autolubricante
Artículo MI #00098479
No. Fabricante MW-8T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MW-8T EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON PTFE

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/2-20
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    6660 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.9375 pulg.
  • Altura total
    2.7810 pulg.
  • Serie
    MW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029039393
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.329 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo